Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAP 08770 Prémium konyhai és fürdőtömítő 10.8 oz | AH2LPM 29RV05

DAP 08770 Prémium konyhai és fürdőszobai tömítőanyag 10.8 oz

Raktáron
Tétel: AH2LPM Típus: 08770Kereszthivatkozás: 29RV05
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
€29.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonyha és fürdő tömítőanyag
Ragasztó típustömítőanyagok
Alkalmazási idő15 min.
Bázisszilikon
színekfehér
SzíncsaládFehérfolyás
KonténerPatron
gyulladáspontKevesebb, mint 200 fok F
Használatra OnKerámia, Üvegszál, Fém, Műanyag, Fa
Teljes kúra1 nap
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Méret10.8 oz.
Fajsúly1.32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • VOC: 28.8 g / l
    • Alkalmazási hőmérséklet Tartomány: 40 foktól 120 fokig
    • Jellemzők: Repedésálló, Rugalmas, Zsugorodásmentes, Vízálló

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekSzíncsaládTételMéretÁr
DAP 8656 tömítő szilikon fehér 9.8 oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.fehér-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 08658 tömítőanyag szilikon átlátszó 9.8 oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Szűrő kikapcsolása-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 8660 tömítő szilikon rozsdamentes acél 9.8 oz. | AB4XVA 20HA78 866010 min.Rozsdamentes acél-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 8781 tömítőanyag 10.1 oz tiszta | AH2LPN 29RV06 878115 min.Szűrő kikapcsolásaTörlitömítőanyagok10.1 oz.€29.52
DAP 8785 szilikon tömítőanyag 10.1 oz mandula | AH2LPP 29RV07 878515 min.Mandulabarnultömítőanyagok10.1 oz.€29.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAP 08770 Prémium konyhai és fürdőszobai tömítőanyag 10.8 oz
€29.52 /Mértékegység