DAKE CORPORATION 942502-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 75 tonna kapacitás | CJ6UDN 42-502

DAKE CORPORATION 942502-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 75 tonna kapacitás

Cikkszám: CJ6UDN Modell: 942502-2Kereszthivatkozás: 42-502
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Alap hossza47 "
Alapszélesség52 "
Kapacitás75 Ton
Lefedettségi terület47 "x 52"
keret szélessége44 "
Magasság116 "
HP2
Max. Ram To Table43 3 / 8 "
Min. Ram To Table13 "
Művelet típusaElektromos hidraulikus
Fázis3
Nyomja meg a Speed ​​gombot5 IPM
Ram Travel10 "
Táblázat szélessége7 1 / 4 "
Feszültség220V

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFeszültségHpNyomja meg a Speed ​​gombotMin. Ram To TableMax. Ram To Tablekeret szélességeÁr
DAKE CORPORATION 942500-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 25 tonna kapacitás | CJ6UDJ 42-500 942500-225 ton220V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 942500-4 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 440V, 25 tonna kapacitás | CJ6UDK 42-500 942500-425 ton440V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 942501-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 50 tonna kapacitás | CJ6UDL 42-501 942501-250 Ton220V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 942501-4 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 440V, 50 tonna kapacitás | CJ6UDM 42-501 942501-450 Ton440V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 942502-4 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 440V, 75 tonna kapacitás | CJ6UDP 42-502 942502-475 Ton440V25 IPM13 "43 3 / 8 "44 "-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 942503-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 150 tonna kapacitás | CJ6UDQ 42-503 942503-2150 Ton220V1017 IPM15 1 / 2 "65 1 / 2 "48 "-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 942503-4 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 440V, 150 tonna kapacitás | CJ6UDR 42-503 942503-4150 Ton440V1017 IPM15 1 / 2 "65 1 / 2 "48 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 942502-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 75 tonna kapacitás