EATON 9000X sorozatú DC ventilátorok


Az Eaton 9000X sorozatú egyenáramú ventilátorokat úgy tervezték, hogy eltávolítsák az eltömődött hűtőbordákat azáltal, hogy sűrített levegőt fújnak ki a rendszerből, és megakadályozzák a kritikus részek károsodását.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PP01060
€532.16
ajánlatkérés
B
PP01061
€712.34
ajánlatkérés
C
PP01063
€2,652.55
ajánlatkérés
D
PP01062
€3,043.36
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ventilátorvezérlő egységgel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az SVX9000 / SPX9000 hűtőventilátorainak vezérlését. Négy felhasználó által vezérelt ventilátorbeállítás (FOLYAMATOS, HŐMÉRSÉKLET, ELSŐ INDÍTÁS és CALC TEMP) áll rendelkezésre a ventilátor kívánt igény szerinti működtetéséhez.
  • Alapértelmezett RUN állapottal is rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy ezek a ventilátorok a beállítástól függetlenül folyamatosan működjenek.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a DC ventilátor?

Az Eaton hűtőventilátorok egyenáramról vezérelhetők, mivel nagyon kis indítási nyomatékot igényelnek, és egyenletes terhelésnövekedést mutatnak a fordulatszám növelésével.

Mi a célja a hőmérséklet beállításának az Eaton hűtőventilátorokban?

A hőmérséklet beállítása az egység hőmérsékletén alapul. A ventilátor (ilyen esetekben) automatikusan bekapcsol, ha a hűtőborda hőmérséklete eléri a 60 C-ot. A ventilátor leállítási parancsot kap, ha a hűtőborda hőmérséklete 55 C-ra csökken. A ventilátor azonban a leállítás után körülbelül egy percig tovább működik. paranccsal vagy a tápfeszültség bekapcsolásával, valamint a 'Continous' értékről a 'Hőmérséklet' értékre váltás után.

Mi a hűtőventilátor First Start funkciója?

A bekapcsolási parancs után a ventilátor leáll a futási parancs kiadásáig, így a ventilátor folyamatosan működik. Főleg a közös egyenáramú buszrendszerekben történik, hogy megakadályozzák a hűtőventilátorok töltőellenállások terhelését a bekapcsolási pillanatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?