LINCOLN Zsírpumpa


A Lincoln zsírszivattyúk kézi működtetésű hajtómű-kenőanyag-adagolók vagy zsírszivattyúk, amelyek a nagy viszkozitású zsírt/kenőanyagokat hordókból, tartályokból vagy önálló tartályokból szállítják vagy adagolják. Kenést kínálnak mozgó alkatrészekhez, mint például csapágyak, agyak és szerelvények a kiváló hatásfok fenntartása érdekében...Óriási nyomás vagy hőmérséklet alatt, miközben megvédi őket a rendszeres kopástól. Ezek a kézi működtetésű szivattyúk szállítótömlővel rendelkeznek a nehezen elérhető helyekhez való hozzáféréshez.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
2004
-400 font / 55 gal. Dob--7500 psi€9,349.72
B
1292
-35 font / 5 gal.5 láb.--€803.54
C
G400
-25-50 font4 láb.Alumínium, szénacél, nitril, poliuretán-€105.86
D
1904
1/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€11,412.60
D
1903
1/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél8000 psi€11,625.74
D
1910
1/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€10,475.27
E
926
1/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.-7500 psi€3,441.21
F
918
1/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,105.20
G
1418
1/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,608.25
H
1426
1/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,446.07

Zsírpumpa

A Lincoln zsírszivattyúk ideálisak az alacsony és közepes viszkozitású zsírnak a hordókból a tartályokba történő továbbítására egy működtetőkar segítségével, 0.303 és 1.5 uncia közötti lökettérfogattal. Ezek a kézi működtetésű serlegszivattyúk kenést biztosítanak a mozgó alkatrészeknek, mint például a csapágyak, agyak, csapok és szerelvények, hogy kiválóan működjenek hatalmas nyomás alatt. Dobfedelekkel rendelkeznek a szennyeződések zsírtól való leválasztására, valamint vízleválasztóval, amely megakadályozza, hogy a nedvesség károsítsa a szivattyúegységet. Válasszon ezeknek a hordozható serleges zsírszivattyúknak a széles kínálatából, amelyek 4 és 5 láb hosszúságú tömlővel kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Lincoln zsírszivattyúk kézi működtetésű karral vannak felszerelve a dobok, vödrök és vödrök könnyű kiszivattyúzásához.
  • Dobfedelük van, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a zsírtartályba.
  • Lincoln G400 zsírszivattyú 5 gallonos (19 literes) vödrökbe illeszkedik kőolaj alapú folyadékok adagolásához.
  • Lincoln G400 zsírszivattyú 25 másodpercen belül bármely 50-11 font (22-60 kg) finomítói tartályhoz rögzíthető a nagynyomású kenőanyag (2500 psi / 172 bar) adagolásához.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőmérsékletű ezek a Lincoln zsírszivattyúk?

Ezek a kézi működtetésű Lincoln zsírszivattyúk akár 0°F (~18°C) hőmérsékleten is működhetnek.

Mekkora ezeknek a Lincoln zsírszivattyúknak a maximális teljesítménye?

A Lincoln G400 zsírszivattyú löketenkénti maximális áramlási sebessége 1.5 uncia, míg a Lincoln 1292 zsírszivattyú löketenkénti teljesítménye 0.303 uncia.

Miért van szükség feltöltésre a szivattyúban?

A feltöltés fenntartja a szivattyú működőképességét azáltal, hogy hűtőfolyadékként működik és megakadályozza a túlmelegedést. Azok a szivattyúk, amelyek feltöltés nélkül működnek, a mechanikus tömítés meghibásodását és az alkatrészeik súlyos károsodását szenvedik. A Lincoln zsírszivattyúk önfelszívók, mivel a szivattyúzott zsír/kenőanyag tölti be az alapozót.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?