SOUTHWIRE COMPANY Titan sorozatú folyékony fém hajlékony fémvezeték


Szűrő
StílusModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Méret
A
55092901
0.484-0.504 "4"0.690-0.710 "3 / 8 "
ajánlatkérés
A
55082602
0.622-0.642 "6.5 "0.820-0.840 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A
55288201
0.622-0.642 "6.5 "0.820-0.840 "1 / 2 "
ajánlatkérés
B
55093502
0.820-0.840 "8.5 "1.030-1.050 "3 / 4 "
ajánlatkérés
A
55288301
0.820-0.840 "8.5 "1.030-1.050 "3 / 4 "
ajánlatkérés
B
55093603
1.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"
ajánlatkérés
C
55106802
1.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"
ajánlatkérés
A
55288401
1.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"
ajánlatkérés
A
55093002
1.041-1.066 "13 "4.120-4.315 "1"
ajánlatkérés
A
55093301
1.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
C
55107002
1.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
B
55280901
1.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 kg.
ajánlatkérés
A
55093201
1.575-1.6 "18 "1.865-1.900 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
A
55288702
1.575-1.6 "18 "1.865-1.900 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
B
55281101
1.575-1.6 "18 "1.865-1.990 "1 1/2 kg.
ajánlatkérés
C
55107202
2.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
A
55288802
2.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
A
55093101
2.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
B
55281201
2.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"
ajánlatkérés
C
55107301
2.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
A
55106401
2.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
B
55281303
2.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 kg.
ajánlatkérés
B
55169903
3.070-3.1 "35 "3.460-3.500 "3"
ajánlatkérés
A
55106502
3.070-3.1 "35 "3.460-3.500 "3"
ajánlatkérés
C
55107401
3.070-3.1 "35 "3.460-3.500 "3"
ajánlatkérés
C
55107501
3.500-3.540 "40 "3.960-4.000 "3 1/2 kg.
ajánlatkérés
A
55106702
4.000-4.040 "48 "4.460-4.500 "4"
ajánlatkérés
C
55107601
4.000-4.040 "48 "4.460-4.500 "4"
ajánlatkérés
C
55093701
4.840-5.040 "4"6.900-7.100 "3 / 8 "
ajánlatkérés
C
55093801
6.220-6.420 "6.5 "8.200-8.400 "1 / 2 "
ajánlatkérés
B
55093402
6.220-6.420 "6.5 "0.820-0.840 "1 / 2 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?