Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM RPC2440 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYD 1DTL3

CRYDOM RPC2440 arányos vezérlő bemenet VAC

Raktáron
Tétel: AF6NYD Modell: RPC2440Kereszthivatkozás: 1DTL3
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
€481.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArányos vezérlő
A tok színeFekete
Bemeneti feszültség1M Ohm potenciométer
Max. Kimeneti erősítők40
Max. Kimeneti feszültség240
Max. Kimenet hűtőbordával (A)40
Min. Kimeneti feszültség200
KapcsolótípusSCR
TerminálokCsavarok nyeregbilincsekkel
Változó ellenállásméret1M Ohm potenciométer
FeszültségkimenetAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkVáltozó ellenállásméretÁr
CRYDOM RPC1225 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYB 1DTL1 RPC1225150K Ohm potenciométer25150K Ohm potenciométer€324.27
CRYDOM RPC1240 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYC 1DTL2 RPC1240150K Ohm potenciométer40150K Ohm potenciométer€442.18
CRYDOM RPC4840 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC48401M Ohm potenciométer401M Ohm potenciométer€334.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM RPC2440 arányos vezérlő bemenet VAC
€481.47 /Mértékegység