Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM RPC1225 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYB 1DTL1

CRYDOM RPC1225 arányos vezérlő bemenet VAC

Raktáron
Tétel: AF6NYB Modell: RPC1225Kereszthivatkozás: 1DTL1
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
€324.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArányos vezérlő
A tok színeFekete
Bemeneti feszültség150K Ohm potenciométer
Max. Kimeneti erősítők25
Max. Kimeneti feszültség130
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Kimeneti feszültség90
KapcsolótípusSCR
TerminálokCsavarok nyeregbilincsekkel
Változó ellenállásméret150K Ohm potenciométer
FeszültségkimenetAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkVáltozó ellenállásméretÁr
CRYDOM RPC1240 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYC 1DTL2 RPC1240150K Ohm potenciométer40150K Ohm potenciométer€442.18
CRYDOM RPC2440 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYD 1DTL3 RPC24401M Ohm potenciométer401M Ohm potenciométer€481.47
CRYDOM RPC4840 arányos vezérlő bemenet VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC48401M Ohm potenciométer401M Ohm potenciométer€334.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM RPC1225 arányos vezérlő bemenet VAC
€324.27 /Mértékegység