Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA VC.692/50-SST-M10-CLEAN Lebenygomb 1-31/32 hüvelyk | AG9HKC 20KC32

ELESA VC.692/50-SST-M10-CLEAN Lebeny gomb 1-31/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HKC Modell: VC.692/50-SST-M10-CLEANKereszthivatkozás: 20KC32
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
€31.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLobe gomb
színekfehér
befejezMatte
Grip Dia.1-31 / 32 "
Grip magasság1-7 / 32 "
A markolat vastagsága35 / 64 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagÜvegszálas
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes szélesség1 31 / 32 "
Vetítés1-7 / 32 "
Csavar méret10
Menetmélység43 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIT

Termék részletek:

    • Fok-eltolás: 0 fok

Termékváltozatok

TermékekModellGrip Dia.Teljes szélességVetítésCsavar méretMenetmélységÁr
ELESA VC.692/32-SST-M6-CLEAN Lebenygomb 1-17/64 hüvelyk | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "€22.26
ELESA VC.692/40-SST-M8-CLEAN Lebenygomb 1-37/64 hüvelyk | AG9HKB 20KC31 VC.692 / 40-SST-M8-CLEAN1-37 / 64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "€24.24
ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Lobe Knob 2-23/64 Inch | AG9HKD 20KC33 VC.692 / 60-SST-M12-CLEAN2-23 / 64 "2 23 / 64 "1.437 "1225 / 32 "€40.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA VC.692/50-SST-M10-CLEAN Lebeny gomb 1-31/32 hüvelyk
€31.31 /Mértékegység