Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CKM0610 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 10A | AF7JWW 21R922

CRYDOM CKM0610 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 10A

Raktáron
Tétel: AF7JWW Modell: CKM0610Kereszthivatkozás: 21R922
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
€208.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők10
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők10A
Max. Kimeneti feszültség60
Max. Kimenet hűtőbordával (A)10
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség0
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet0-60 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFelszerelésKapcsolótípusÁr
CRYDOM CKM0630 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN szerelvényű szilárdtest relé30ADIN vagy karimaSCR€279.39
CRYDOM CKM0620 félvezető relé 4 - 32VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4–32 VDCSzilárdtest relé20DIN-sín/karimaMOSFET€234.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CKM0610 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 10A
€208.40 /Mértékegység