Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CKM0620 félvezető relé 4 - 32VDC 20A | AG9PZT 21R923

CRYDOM CKM0620 félvezető relé 4-32VDC 20A

Raktáron
Tétel: AG9PZT Modell: CKM0620Kereszthivatkozás: 21R923
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
€234.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4–32 VDC
Max. Kimeneti erősítők20
FelszerelésDIN-sín/karima
Pólusok száma1
Kimeneti feszültség2–60 VDC
KapcsolótípusMOSFET

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFelszerelésKapcsolótípusÁr
CRYDOM CKM0610 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104-32 VDCDIN szerelvényű szilárdtest relé10ADIN vagy karimaSCR€208.40
CRYDOM CKM0630 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN szerelvényű szilárdtest relé30ADIN vagy karimaSCR€279.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CKM0620 félvezető relé 4-32VDC 20A
€234.29 /Mértékegység