Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CKM0630 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 30A | AF7JWX 21R924

CRYDOM CKM0630 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 30A

Raktáron
Tétel: AF7JWX Modell: CKM0630Kereszthivatkozás: 21R924

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€279.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők30
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők30A
Max. Kimeneti feszültség60
Max. Kimenet hűtőbordával (A)30
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség0
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet0-60 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536490080

Termék részletek:

A Crydom / Sensata CKM0630 félvezető relé ideális az elektromos terhelések hatékony kapcsolására mechanikus érintkezők használata nélkül, ami minimalizálja a kopást. Ezt a Crydom CKM0630 relét olyan alkalmazásokban használják, mint például a hőmérséklet- és folyamatszabályozás, a motorhajtások, a világítás és a terhelés kapcsolása az ipari automatizálási és vezérlőrendszerekben.

Jellemzők:

  • Ez a félvezető relé a terhelési besorolások széles skálájával büszkélkedhet, 10A-tól 30A-ig, így különféle elektromos alkalmazásokhoz és áramigényekhez illeszthető.
  • Ez a Crydom / Sensata CKM0630 DIN-be szerelhető szilárdtest relé vékony és helytakarékos kialakítású, mindössze 22.5 mm széles, így hatékonyan beépíthető kompakt vezérlőpanelekbe vagy házakba.
  • Alacsony szivárgású MOSFET kimenetet tartalmaz, amely minimális teljesítményveszteséget és nagy hatásfokú kapcsolást biztosít, miközben csökkenti a hőtermelést.
  • Ez a szilárdtest flexibilis rögzítési lehetőségeket kínál, beleértve a DIN-sínre és panelre szerelhető konfigurációkat, lehetővé téve a sokoldalú telepítést a vezérlőpanelekbe vagy közvetlenül a panelekre.
  • LED-es bemeneti állapotjelzővel van felszerelve, amely könnyen nyomon követheti a relé működési állapotát, javítva a diagnosztikai képességeket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Crydom CKM0630 szilárdtestrelé terhelési besorolása?

V. Ez a félvezető relé a terhelési besorolások széles skálájával rendelkezik, 10 és 30 A között, így különféle elektromos alkalmazásokhoz és áramigényekhez igazítható.

K. Mi a Crydom CKM0630 szilárdtestrelé működési hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklete -40 és 80 °C között van.

K. Mekkora vezetékméretre képes ez a Crydom CKM0630 szilárdtest relé?

V. Legfeljebb 10 AWG méretű vezetékek fogadására alkalmas.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFelszerelésKapcsolótípusÁr
CRYDOM CKM0610 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104-32 VDCDIN szerelvényű szilárdtest relé10ADIN vagy karimaSCR€208.40
CRYDOM CKM0620 félvezető relé 4 - 32VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4–32 VDCSzilárdtest relé20DIN-sín/karimaMOSFET€234.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CKM0630 DIN rögzítésű félvezető relé 60VDC 30A
€279.39 /Mértékegység