Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN CL3329 NZD 626 Extra HD kar zárkészlet Fix | AH7APF 36NH38

CORBIN CL3329 NZD 626 Extra HD kar zárkészlet javítva

Raktáron
Tétel: AH7APF Típus: CL3329 NZD 626Kereszthivatkozás: 36NH38

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,302.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Core típusNem számít
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz / nikkel ezüst
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaCorbin L4
Hely típusaKereskedelmi, intézményi
Lockset funkcióHoteltextil
Lockset teljesítmény erősségeExtra nagy teherbírás
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
Stílus3300 Ferde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1752
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számabefejezFunkcióSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusFogantyúKulcsfontosságú anyagÁr
CORBIN CL3351 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar-hajtás | AC6ARP 32J232 CL3351 NZD 6266Szatén krómbelépés4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,059.10
CORBIN CL3357 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar Lockset raktár | AC6ARQ 32J233 CL3357 NZD 6266Szatén krómRaktár4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,088.60
CORBIN CL3355 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar | AC6ARR 32J234 CL3355 NZD 6266Szatén krómTanterem4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,111.42
CORBIN CL3310 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar Lockset Passage | AC6ART 32J235 CL3310 NZD 626-Szatén krómPassage4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz-€793.57
CORBIN CL3320 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar-kapcsolók Adatvédelem | AC6ARU 32J236 CL3320 NZD 626-Szatén krómAdatvédelem4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz-€934.74
CORBIN CL3352 NZD 626 Extra nagy teherbírású lengőkar-hajtómű 1. fokozat | AC6ARV 32J237 CL3352 NZD 6266Szatén krómTanterem4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€1,237.55
CORBIN CL3351 NZD 10B Extra nagy teherbírású lengőkar-hajtás | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10B6Oxidált olaj dörzsölte bronzbelépés4-7/8" x 1-1/4"Ívelt ajakDerékszögAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronzNikkel ezüst€981.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN CL3329 NZD 626 Extra HD kar zárkészlet javítva
€1,302.11 /Mértékegység