A B Csapágyak: Sebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda , Burkolat: TENV , Befejez: Fekete fényes zománc , Teljes terhelésű erősítők: 0.4 , hajtóműház anyaga: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Fogaskerék típusa: Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztály , Fogaskerekek: Edzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály , Lakás: Hengerelt acél , Hz: 60 , HP bemenet: 1/15 , Szigetelési osztály: F4 , Kulcshorony mérete: 1/4 "négyzet x 3/4" , Kenés: Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor váz: 31 , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési: Minden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé , fázis: 3 , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Egy ajak, rugós, nagy teherbírású , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 208-230 VAC
PZ sorozat, AC hajtóműves motorok, háromfázisú, TENV
A Leeson PZ sorozatú váltóáramú hajtóműves motorokat háromfázisú alkalmazásokhoz tervezték, és teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) házzal rendelkeznek, amely tömíti és megvédi a motort a külső szennyeződésektől. Fekete magasfényű zománcozott acélházzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és az oxidációs reakciók ellen a szabad felületeken. Ezek a hajtóműves motorok kettős árnyékolású golyóscsapágyakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében, valamint párhuzamos tengelyű hajtóművekkel, tűcsapágyakkal a sima erőátvitel érdekében. Továbbá integrálva vannak egy inverter névleges szigetelőrendszerrel (IRIS), amely kiváló védelmet nyújt a frekvenciaváltók által kiváltott feszültségcsúcsokkal szemben. Ezek a váltakozóáramú hajtóműves motorok 12, 24, 56 és 100 lb-inch nyomatékú konfigurációkban állnak rendelkezésre.