VICKERS 372613-3 lapátos szivattyú 6 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZTJ 20V947

VICKERS 372613-3 Lapátos szivattyú 6 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB4ZTJ Modell: 372613-3Kereszthivatkozás: 20V947

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,617.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás1.19 köb. in./rev.
Áramlási sebesség6 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1.25 "NPT
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port3/4 "-16 egyenes szál
Kikötő helyeInline bemenettel
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 382086-1 lapátos szivattyú 6 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRV 20V934 382086-1€1,367.42
VICKERS 382086-3 lapátos szivattyú 6 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRW 20V935 382086-3€1,309.85
VICKERS 382094-3 lapátos szivattyú 6 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZTC 20V941 382094-3€1,374.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 372613-3 Lapátos szivattyú 6 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi
€1,617.84 /Mértékegység