Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-225 Biztonsági szelep Puha ülés 3/4in 225 Psi rozsdamentes acél | AA7GKJ 15X895

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-225 Biztonsági szelep Puha Ülés 3/4in 225 Psi rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7GKJ Modell: SRV530-3/4-V-SS-225Kereszthivatkozás: 15X895
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
€239.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet3/4 hüvelyk
test anyagaRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)225
Névleges CFM @ beállított nyomás878
SealViton
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. HőmérsékletSealÁr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 biztonsági szelep lágy ülés 3/4 hüvelyk 50 psi rozsdamentes acél | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 biztonsági szelep puha ülés 3/4 hüvelyk 60 psi rozsdamentes acél | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 biztonsági szelep puha ülés 3/4 hüvelykes, 75 psi-es rozsdamentes acél | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 100 Psi rozsdamentes acél | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 125 Psi rozsdamentes acél | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 150 Psi rozsdamentes acél | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 175 Psi rozsdamentes acél | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Rozsdamentes acél400 FViton€238.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-225 Biztonsági szelep Puha Ülés 3/4in 225 Psi rozsdamentes acél
€239.58 /Mértékegység