SHAW PLUGS Mikro hatlapfejű tágulási tesztdugók, 0-1 hüvelyk


A Shaw mikro hatlapfejű tágulási tesztdugók tartós, szivárgásmentes tömítést biztosítanak a hidraulikus öntvényekben és elosztókban lévő folyadékjáratokban menetek / O-gyűrűk / tömítőanyagok használata nélkül.

Szűrő
Test anyaga: Alumínium, horganyzott acél, rozsdamentes acél
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
68090
1 / 2 "0.47 "0.559" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€53.69
A
68000
1 / 4 "0.22 "0.262" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€47.82
A
68733
3 / 8 "0.36 "0.428" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€59.16
A
68012
5 / 16 "0.29 "0.345" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€52.71
A
68147
7 / 16 "0.41 "0.488" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€52.38
A
68137
9 / 16 "0.55 "0.655" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€37.16

Jellemzők

  • Ezek a tágulási dugók alumíniumból / rozsdamentes acélból / horganyzott acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Neoprén gumi tömítésekkel rendelkeznek a vízálló működés érdekében, miközben védik a káros UV sugárzástól.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Shaw mikro hatlapfejű tágulási tesztdugók légnyomáskezelő képessége?

Ezek a dugók 15 PSI légnyomásig képesek ellenállni.

Mekkora ezeknek a dugóknak a furatainak belső átmérője?

5.59 és 16.624 mm közötti átmérőjű lyukakkal rendelkeznek.

Hol használják ezeket a hatlapfejű tágulási dugókat?

Ezeket a csatlakozókat olyan vállalkozók és vízvezeték-szerelők használják, akik sarok nélküli csatlakozókat használnak vízvezeték-szerelési munkáik során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?