Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-200 biztonsági szelep Puha ülés 1/2 hüvelykes 200 Psi rozsdamentes acél | AA7GJW 15X883

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-200 biztonsági szelep puha ülés 1/2 hüvelykes 200 Psi rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7GJW Modell: SRV390-1/2-V-SS-200Kereszthivatkozás: 15X883

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€163.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1/2 hüvelyk
test anyagaRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)200
Névleges CFM @ beállított nyomás363
SealViton
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481400000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-200 biztonsági szelep puha ülés 1/2 hüvelykes 200 Psi rozsdamentes acél
€163.22 /Mértékegység