Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-100 biztonsági szelep Puha ülés 1/2 hüvelykes 100 Psi rozsdamentes acél | AA7GJR 15X879

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-100 biztonsági szelep puha ülés 1/2 hüvelykes 100 Psi rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7GJR Modell: SRV390-1/2-V-SS-100Kereszthivatkozás: 15X879
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
€163.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1/2 hüvelyk
test anyagaRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)100
Névleges CFM @ beállított nyomás193
SealViton
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481400000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-100 biztonsági szelep puha ülés 1/2 hüvelykes 100 Psi rozsdamentes acél
€163.22 /Mértékegység