Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 biztonsági szelep Puha ülés 1/2 hüvelykes 150 Psi rozsdamentes acél | AA7GJU 15X881

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 biztonsági szelep puha ülés 1/2 hüvelykes 150 Psi rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7GJU Modell: SRV390-1/2-V-SS-150Kereszthivatkozás: 15X881

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€159.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1/2 hüvelyk
test anyagaRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)150
Névleges CFM @ beállított nyomás278
SealViton
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 biztonsági szelepet folyadékvezetékekben, tartályokban és kazánokban használják a folyadék túlnyomása elleni védelemre. Ez a puha ülés biztonsági szelep a hirtelen nyomáslökések megelőzésére szolgál, amelyek robbanást, meghibásodást és tűzveszélyt okoznak.

Jellemzők:

  • A Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 biztonsági szelep rozsdamentes acél házzal és rugóval rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Viton tömítésekkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a vegyszereknek és az UV-sugárzásnak.
  • Ez a Conrader SRV390 szelep 25 és 300 PSIG közötti nyomástartománnyal és 1.55 áramlási tényezővel rendelkezik.
  • Nikkel bevonattal rendelkezik a kopásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN
  • CRN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyakran kell tesztelni a Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 szelepet?

V. Ezeket a biztonsági szelepeket rendszeresen, ideális esetben évente egyszer ellenőrizni kell. Ezenkívül a tesztelés gyakran azzal a kockázattal jár, hogy törmelék vagy más szennyeződés kerülhet a szelepülékbe, és szivárgást okozhat.

K. Mi ennek a biztonsági szelepnek az előre beállított nyomásbeállítása?

A. 150 PSI.

K. Mi a Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 biztonsági szelep üzemi hőmérséklet-tartománya?

A. -65 és 400 F között.

K. Hogyan szerelhetünk fel biztonsági szelepet?

A.

  • A szelepet feltétlenül úgy kell elhelyezni, hogy a biztonsági szelep felfelé irányuló oldalán lévő tárcsán ne gyűljön le kondenzvíz.
  • Ez általában úgy történik, hogy a biztonsági szelepet a gőzcső fölé szerelik.
  • Abban az esetben, ha a kondenzvíz kitölti a biztonsági szelep csatlakozását, amely a gőzcső alatt van elhelyezve.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 biztonsági szelep puha ülés 1/2 hüvelykes 150 Psi rozsdamentes acél
€159.94 /Mértékegység