GEORG FISCHER Csőszerelvény sapka, PVC


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
848-002
FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 4 "€8.48
A
848-040
FNPT162 psi 73 ° F-on4"€99.29
A
848-030
FNPT187 psi 73 ° F-on3"€62.29
A
848-020
NPT202 psi 73 ° F-on2"€29.78
A
848-015
NPT235 psi 73 ° F-on1.5 "€15.12
A
848-012
NPT260 psi 73 ° F-on1.25 "€13.20
A
848-003
NPT424 psi 73 ° F-on3 / 8 "€8.31
A
848-010
NPT315 psi 73 ° F-on1"€11.66
A
848-007
NPT344 psi 73 ° F-on3 / 4 "€9.69
B
848-005
NPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€8.40
A
847-025
Foglalat212 psi 73 ° F-on2.5 "€46.06
A
847-010
Foglalat630 psi 73 ° F-on1"€11.29
A
847-005
Foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "€6.27
A
847-002
Foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 4 "€8.64
A
847-003
Foglalat848 psi 73 ° F-on3 / 8 "€8.81
A
847-040
Foglalat162 psi 73 ° F-on4"€94.75
A
847-020
Foglalat202 psi 73 ° F-on2"€25.98
A
847-012
Foglalat520 psi 73 ° F-on1.25 "€13.01
A
847-030
Foglalat187 psi 73 ° F-on3"€63.97
C
847-060
Foglalat150 psi 73 ° F-on6"€190.78
A
847-015
Foglalat471 psi 73 ° F-on1.5 "€14.31
A
847-007
Foglalat688 psi 73 ° F-on3 / 4 "€7.05
C
847-080
Foglalat150 psi 73 ° F-on8"€248.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?