Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONGRESS DRIVES VP350X050 Ékszíjtárcsa 1/2 Változtatható emelkedés 3.5 külső átmérő Zamak 3 | AB2CHX 1L844

CONGRESS DRIVES VP350X050 ékszíj szíjtárcsa 1/2 változó osztású 3.5 külső átmérő Zamak 3

Raktáron
Tétel: AB2CHX Típus: VP350X050Kereszthivatkozás: 1L844

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€51.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sávú ékszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.2.4 "hogy 3.4"
4LA vagy A övmagasság átmérője.2.4 "hogy 3.4"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.2.9 "hogy 3.5"
Fura Dia.1 / 2 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1 / 2 "
AnyagDie Cast Zamak 3
Barázdák száma1
Dia kívül.3.5 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.5L, B vagy BX övmagasság átmérő.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.Dia kívül.Ár
CONGRESS DRIVES VP350X062KW Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 3.5 külső átmérő Zamak 3 | AB2CHY 1L845 VP350X062KW2.4 "hogy 3.4"2.4 "hogy 3.4"2.9 "hogy 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "€51.12
CONGRESS DRIVES VP375X050 Ékszíjtárcsa 1/2 Változtatható emelkedés 3.75 Külső átmérő Zamak 3 | AB2CHZ 1L846 VP375X0502.6 "hogy 3.6"2.6 "hogy 3.6"3.1 "hogy 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "€56.04
CONGRESS DRIVES VP325X050 Ékszíjtárcsa 1/2 Változtatható emelkedés 3.25 Külső átmérő Zamak 3 | AB4CVR 1X447 VP325X0502.1 "hogy 3.1"2.1 "hogy 3.1"2.4 "hogy 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€47.04
CONGRESS DRIVES VP325X062KW Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 3.25 külső átmérő Zamak 3 | AB4CVT 1X448 VP325X062KW2.1 "hogy 3.1"2.1 "hogy 3.1"2.4 "hogy 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "€47.04
CONGRESS DRIVES VP400X050 Ékszíj szíjtárcsa 1/2 Változtatható menetemelkedés 4 külső átmérő Zamak 3 | AC9XEM 3LC27 VP400X0502.9 "hogy 3.9"2.9 "hogy 3.9"3.2 "hogy 4"1 / 2 "1 / 2 "4"€74.85
CONGRESS DRIVES VP400X062KW Ékszíjtárcsa 5/8 Változtatható emelkedés 4 külső átmérő Zamak 3 | AC9XEN 3LC28 VP400X062KW2.9 "hogy 3.9"2.9 "hogy 3.9"3.2 "hogy 4"5 / 8 "5 / 8 "4"€104.05
CONGRESS DRIVES VP450X050 Ékszíjtárcsa 1/2 Változtatható emelkedés 4.5 külső átmérő Zamak 3 | AC9XEP 3LC29 VP450X0503.3 "hogy 4.3"3.3 "hogy 4.3"3.7 "hogy 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "€89.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONGRESS DRIVES VP350X050 ékszíj szíjtárcsa 1/2 változó osztású 3.5 külső átmérő Zamak 3
€51.12 /Mértékegység