Test anyaga: Melamin , Osztály: RK1 osztály , Kapcsolat típus: Pengevég x pengevég , Átmérő: 1 1 / 8 " , Elem: Kettős , Befejez: Ónozott , Biztosítékblokk sorozathoz: 1BR, R600 , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Biztosíték erősítők: 100 , Biztosítékblokk kialakítása: Elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC , Szerelési mód: Birtokos , Csomag mennyisége: 10 , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Válaszidő: 8 mp. @ 500% , Sebesség: Késleltetés , Megszakítás típusa: Kés él , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Feszültség (AC): 600 VAC