DAYTON Pneumatikus vibrátorok


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Max. Nyomás: 90 psi , Beépítési: Függőleges vagy vízszintes , Tartó lemez: Nem szükséges , Vibrátor típusa: Dugattyú
StílusModellHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
23Y180
Öntöttvas392 fok F6"3.375 "3.38 "€549.36
A
23Y179
Öntöttvas392 fok F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€568.22
B
23Y178
Polimer212 fok F4.88 "2"2"€448.22

Pneumatikus vibrátorok

A Dayton pneumatikus vibrátorokat precíz vibrációs teljesítményre tervezték erőátviteli műveletekhez. Ezek a dugattyús vibrátorok ideálisak élelmiszer- és vegyipari, bányászati ​​és műanyaggyártási alkalmazásokhoz, és polimer / öntöttvas házzal rendelkeznek, hogy minimalizálják a kopást a folyamatos rezgéssel szemben. Ezek a vibrátorok függőleges / vízszintes helyzetben is felszerelhetők a könnyű telepítés érdekében. Válasszon a pneumatikus vibrátorok széles választékából, amelyek 2, 2.375 és 3.375 hüvelykes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?