Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blue Pk10 | AF7HPH 21DG88

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blue Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HPH Típus: 30330Kereszthivatkozás: 21DG88
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
€24.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.097 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNylon és poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.975 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány16 AWG - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 30130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk10 | AF7HPG 21DG87 301300.062 "Piros2.040 "22 AWG - 18 AWG€24.13
VELVAC 30430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89 304300.142 "Sárga2.25 "12 AWG - 10 AWG€28.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blue Pk10
€24.41 /Mértékegység