Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 13003281 kúpos hosszúságú fúrószár 21/64 hüvelykes bevonat nélküli | AH9RUF 41AJ21

CJT KOOLCARB 13003281 kúpos hosszúságú fúrószár 21/64 hüvelyk bevonat nélkül

Raktáron
Cikkszám: AH9RUF Típus: 13003281Kereszthivatkozás: 41AJ21
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
€57.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Tizedes egyenérték0.3281
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete21 / 64 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza105mm
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz6.5 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaCam megkönnyebbült
Méreteket tartalmaz21 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0517
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 13001250 kúpos hosszúságú fúrófej 1/8 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Töredékes hüvelyk70mm5.125 "1 / 8 "-
ajánlatkérés
CJT KOOLCARB 13001406 kúpos hosszúságú fúrófej 9/64 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Töredékes hüvelyk76mm5.375 "9 / 64 "€37.39
CJT KOOLCARB 13001562 kúpos fúrófej 5 / 32in. Bevonat nélkül AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Töredékes hüvelyk76mm5.375 "5 / 32 "€35.96
CJT KOOLCARB 13001719 kúpos hosszúságú fúrófej 11/64 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Töredékes hüvelyk86mm5.75 "11 / 64 "€31.59
CJT KOOLCARB 13001875 kúpos hosszúságú fúrófej 3/16 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Töredékes hüvelyk86mm5.75 "3 / 16 "€36.59
CJT KOOLCARB 13002031 kúpos hosszúságú fúrófej 13/64 hüvelyk bevonat nélkül | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Töredékes hüvelyk92mm6"13 / 64 "€38.51
CJT KOOLCARB 13002165 Kúpos fúrószár 5.50 mm bevonat nélkül | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165Metric92mm6"5.50€48.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 13003281 kúpos hosszúságú fúrószár 21/64 hüvelyk bevonat nélkül
€57.97 /Mértékegység