Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7227SS Orsóanya 3/8-16, 5PK | AB2ZFD 1PY24

APPROVED VENDOR 7227SS hüvelykujj 3/8-16, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2ZFD Modell: 7227SSKereszthivatkozás: 1PY24
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
€160.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.5 / 8 "
Alapmagasság1 / 4 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fejmagasság7 / 32 "
Magasság15 / 32 "
Hex méret3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHex hüvelykujj
Teljes magasság15 / 32 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 32 "
Menet típusaUNC
típusHex stílus 3
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7227SS hüvelykujj 3/8-16, 5PK
€160.40 /csomag