PARKER Dugattyús akkumulátorok | Magyarország

PARKER Dugattyús akkumulátorok


A Parker dugattyús akkumulátorokat az építőiparban, a bányászatban és a feldolgozóiparban használják nyomásalapú energiatárolásra, hidraulikus lengéscsillapításra, valamint az áramlás és a szivattyú lüktetésének csillapítására.

Szűrő
StílusModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A
ACP05AA050E1KTC
2.38 "13.4 "100 GPMFt227,713.88
A
ACP05AA100E1KTC
2.38 "21.94 "100 GPMFt249,088.70
A
A3N0116D1KG
3.56 "22.56 "220 GPMFt514,977.12
A
A3N0058D1KG
3.56 "14.34 "220 GPMFt425,505.19
A
A4N0231D1KG
4.75 "25.19 "397 GPMFt839,193.08
A
A4N0347D1KG
4.75 "34.31 "397 GPMFt895,445.03
A
A4N0116D1KG
4.75 "16.19 "397 GPMFt764,724.24
A
A6N1155D1KG
6.88 "52.63 "818 GPMFt1,936,580.54
A
A6N0231D1KG
6.88 "17.38 "818 GPMFt1,306,387.87
A
A6N0578D1KG
6.88 "30.63 "818 GPMFt1,670,736.76
A
A6N2310D1KG
6.88 "96.63 "818 GPMFt2,737,191.73

Dugattyús akkumulátorok

A Parker hidraulikus dugattyús akkumulátorok a legalkalmasabbak a hidraulikus folyadékok szivárgásának szabályozására és kompenzálására építőipari vagy légi emelőberendezésekben és hidraulikus présekben. Ezek a dugattyús akkumulátorok kifáradási teszttel rendelkeznek, Viton O-gyűrűs dugattyútömítésekkel a szivárgásmentes működés érdekében. Ezenkívül szervizelhető menetes végekkel vannak felszerelve, hogy csökkentsék a telepítési és karbantartási leállási időt, és megkönnyítsék a felszerelést és bármilyen helyzetben.

Működési mechanizmus

  • Amikor az akkumulátor folyadékoldalára hidraulikus nyomást gyakorolnak, a dugattyú összenyomja a gázt, tárolva ezzel a potenciális energiát.
  • Amikor a hidraulikus rendszer további teljesítményt vagy folyadékot igényel, a sűrített gáz kitágul, és nagy nyomású folyadékot biztosít a rendszernek.

Jellemzők

  • A Parker dugattyús akkumulátorok acélhéjakkal rendelkeznek a tartósság és a tűzállóság érdekében, így biztosítva a hosszú élettartamot.
  • Hőmérséklet-tartományuk -20 és 165 °F között van az olajok esetében, és 32 és 165 °F között a víz-glikolos és vízbázisú hidraulikafolyadékok esetében.
  • Ezek a Parker akkumulátorok akár 20000 PSI nyomásnak is ellenállnak.
  • 100 GPM, 818 GPM, 397 GPM és 220 GPM maximális áramlási sebességgel kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

A Raptor kellékei tartalmaznak előre feltöltött akkumulátorokat?

Igen, Raptor Supplies az Enerpac ajánlatok hivatalos forgalmazója ACL sorozatú előtöltött akkumulátorok olyan hidraulikus rendszerekben használatosak, amelyek többféle funkciót kínálnak a nyomás fenntartására, tárolására, energia visszanyerésére, nyomáscsúcsok csökkentésére, futómű felfüggesztések meghajtására és ütések, vibrációk és lüktetések elnyelésére.

Milyen típusú rögzítést tesznek lehetővé a Parker dugattyús akkumulátorok?

Lehetővé teszik a függőleges szerelést az egyszerű telepítés érdekében.

Melyek a hidraulikus dugattyús akkumulátorok karbantartási követelményei?

Ezen akkumulátorok karbantartásához rendszeres ellenőrzések és tesztelések javasoltak.

Mi a különbség a dugattyús akkumulátor és a tömlős akkumulátor között?

A dugattyús akkumulátorok széles körű testreszabási lehetőségeket kínálnak, és képesek nagyobb térfogatok, nagyobb nyomások és magasabb hőmérsékletek kezelésére, mint számos tömlős akkumulátor. Ezenkívül a dugattyús akkumulátorok szélesebb tartományt biztosítanak a kezdeti előtöltési beállításokhoz, lehetővé téve a nagyobb folyadék-gáz arányt bizonyos alkalmazásokhoz.

Mi a Parker dugattyús akkumulátorok fő előnye?

Ezek a dugattyús akkumulátorok teljesen kimerült gázzal is működhetnek anélkül, hogy a dugattyút károsítanák. A maximális és minimális nyomás aránya elérheti a 25-öt is, ami jelentősen meghaladja a tömlős típusú akkumulátorokét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?