Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHIEF 2P40A1A1 hidraulikus irányított szelep 4 utas 2 orsó | AH4UVF 35LP24

CHIEF 2P40A1A1 Hidraulikus irányszelep 4 utas 2 orsó

Raktáron
Tétel: AH4UVF Típus: 2P40A1A1Kereszthivatkozás: 35LP24
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
€661.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Áramlási kapacitás10
Magasság2-23/64
Bemeneti / kimeneti NPTSAE # 10
Hossz7.5 "
Max. Nyomás3625
NPT kikötőSAE # 8
Könnyítőszelep tartomány1500 a 3625
típusjoystick

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8853
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)27.18
Származási országBG

Termék részletek:

    • Módok: 4
    • Központ: Tandem
    • Orsók: 2
    • Spool művelet: 3 pozíció középre

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMérettípusÁr
CHIEF 2P80 hidraulikus irányszelep 2 orsó | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€622.46
CHIEF C273446 hidraulikus irányszelep | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
CHIEF 3P40 hidraulikus irányított szelep 4 utas 3 orsó | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€663.76
CHIEF 4P40 hidraulikus irányszelep 4 utas 4 orsó | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€839.14
CHIEF DO3S-2C-12D-35 irányított szelep DO3 12VDC tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Mágnesszelep működtetve€415.95
CHIEF D03S-2C-115A-35 irányított szelep DO3 115VAC tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Mágnesszelep működtetve€447.87
CHIEF D05S-2C-12D-35 irányított szelep DO5 12VDC tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Mágnesszelep működtetve€610.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF 2P40A1A1 Hidraulikus irányszelep 4 utas 2 orsó
€661.08 /Mértékegység