CHIEF 2P80 hidraulikus irányszelep 2 orsó | AD6MQH 46C515

CHIEF 2P80 hidraulikus irányszelep 2 orsó

Raktáron
Tétel: AD6MQH Modell: 2P80Kereszthivatkozás: 46C515

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€622.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Állítható PSI tartomány1500 a 3625
Áramlási kapacitás21 GPM
Magasság3.5 "
Bemeneti / kimeneti NPTSAE # 10 / SAE # 12 In.
Hossz9.5 "
Max. Nyomás3625 psi
NPT kikötőSAE # 10 In.
Könnyítőszelep tartomány1500 és 3625 PSI
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.53
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481200010
Származási országBG

Termék részletek:

    • Központ (tandem)
    • Spool művelet (kézi)
    • Orsók (2)
    • Utak (4)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMérettípusÁr
CHIEF C273446 hidraulikus irányszelep | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
CHIEF 2P40A1A1 hidraulikus irányított szelep 4 utas 2 orsó | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick€661.08
CHIEF 3P40 hidraulikus irányított szelep 4 utas 3 orsó | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€663.76
CHIEF 4P40 hidraulikus irányszelep 4 utas 4 orsó | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€839.14
CHIEF DO3S-2C-12D-35 irányított szelep DO3 12VDC tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Mágnesszelep működtetve€415.95
CHIEF D03S-2C-115A-35 irányított szelep DO3 115VAC tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Mágnesszelep működtetve€447.87
CHIEF D05S-2C-12D-35 irányított szelep DO5 12VDC tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Mágnesszelep működtetve€610.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF 2P80 hidraulikus irányszelep 2 orsó
€622.46 /Mértékegység