Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHIEF DO3S-2C-12D-35 irányított szelep DO3 12VDC tandem | AH4UVJ 35LP27

CHIEF DO3S-2C-12D-35 irányított szelep DO3 12VDC tandem

Raktáron
Tétel: AH4UVJ Modell: DO3S-2C-12D-35Kereszthivatkozás: 35LP27
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
€415.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt12 VDC
GPM @ 3000 PSI12
Magasság3.48
Amperek tartása2.5
Hossz9.04
Max. Nyomás5000
Max. Tartálynyomás (PSI)3000
Pozíciók száma3
Az utak száma4
FelülbírálásaNincs felülírás
Tömítés típusaBuna N.
MéretDO3
Orsó típusaTandem
típusMágnesszelep működtetve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2272
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMérettípusÁr
CHIEF 2P80 hidraulikus irányszelep 2 orsó | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€622.46
CHIEF C273446 hidraulikus irányszelep | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€481.33
CHIEF 2P40A1A1 hidraulikus irányított szelep 4 utas 2 orsó | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick€661.08
CHIEF 3P40 hidraulikus irányított szelep 4 utas 3 orsó | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€663.76
CHIEF 4P40 hidraulikus irányszelep 4 utas 4 orsó | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€839.14
CHIEF D03S-2C-115A-35 irányított szelep DO3 115VAC tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Mágnesszelep működtetve€447.87
CHIEF D05S-2C-12D-35 irányított szelep DO5 12VDC tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Mágnesszelep működtetve€610.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF DO3S-2C-12D-35 irányított szelep DO3 12VDC tandem
€415.95 /Mértékegység