Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHIEF C273446 hidraulikus irányszelep | AD6MQJ 46C516

CHIEF C273446 Hidraulikus irányszelep

Raktáron
Tétel: AD6MQJ Modell: C273446Kereszthivatkozás: 46C516
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
€481.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Állítható PSI tartomány1000 a 2750
Áramlási kapacitás25 GPM
Magasság3"
Bemeneti / kimeneti NPT3/4 hüvelyk
Hossz9"
Max. Nyomás2750 PSI
NPT kikötő1/2 hüvelyk
Könnyítőszelep tartomány1000 és 2750 PSI
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.65
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481200010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Központ (tandem)
    • Spool művelet (kézi)
    • Orsók (1)
    • Utak (4)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMérettípusÁr
CHIEF 2P80 hidraulikus irányszelep 2 orsó | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€622.46
CHIEF 2P40A1A1 hidraulikus irányított szelep 4 utas 2 orsó | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-joystick€661.08
CHIEF 3P40 hidraulikus irányított szelep 4 utas 3 orsó | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€663.76
CHIEF 4P40 hidraulikus irányszelep 4 utas 4 orsó | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Fogantyú€839.14
CHIEF DO3S-2C-12D-35 irányított szelep DO3 12VDC tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Mágnesszelep működtetve€415.95
CHIEF D03S-2C-115A-35 irányított szelep DO3 115VAC tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Mágnesszelep működtetve€447.87
CHIEF D05S-2C-12D-35 irányított szelep DO5 12VDC tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Mágnesszelep működtetve€610.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF C273446 Hidraulikus irányszelep
€481.33 /Mértékegység