Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 racsnis csavarkulcs Általános 5 hüvelyk hossz | AA2VKC 11C993

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 légcsavaros csavarkulcs, általános 5 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA2VKC Modell: CP9427Kereszthivatkozás: 11C993
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
€312.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3
CFM @ Teljes terhelés12
Adóáltalános
KimerítFront
Szabad sebesség270 rpm
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Fejmagasság3 / 4 "
Fej szélessége1.625 "
Hossz5"
Max. forgatónyomaték27 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány5 és 27 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8467115090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyúFejmagasságHosszMax. forgatónyomatékÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP828 racsnis csavarkulcs 10 hüvelyk hossz Általános | AA2VHX 11C962 CP82810 és 50 ft.-lb.515150 rpmAlumínium1 1 / 16 "10 "50 ft.-lb.€390.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 légcsavaros csavarkulcs, általános 5 hüvelyk hosszúság
€312.12 /Mértékegység