Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP828 racsnis csavarkulcs 10 hüvelyk hossz Általános | AA2VHX 11C962

CHICAGO PNEUMATIC CP828 légcsavaros csavarkulcs 10 hüvelyk, hossz általános

Raktáron
Tétel: AA2VHX Modell: CP828Kereszthivatkozás: 11C962

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€395.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5
CFM @ Teljes terhelés15
Adóáltalános
KimerítFront
Szabad sebesség150 rpm
FogantyúAlumínium
Fejmagasság1 1 / 16 "
Fej szélessége1.625 "
Hossz10 "
Max. forgatónyomaték50 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány10 és 50 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8467115040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyúFejmagasságHosszMax. forgatónyomatékÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9427 racsnis csavarkulcs Általános 5 hüvelyk hossz | AA2VKC 11C993 CP94275 és 27 ft.-lb.312270 rpmAlumínium gumifogantyúval3 / 4 "5"27 ft.-lb.€319.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828 légcsavaros csavarkulcs 10 hüvelyk, hossz általános
€395.17 /Mértékegység