Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Air Ceruzacsiszoló Általános 60000 Rpm | AA2VJL 11C977

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Air Ceruzacsiszoló Általános 60000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VJL Típus: CP9104QKereszthivatkozás: 11C977
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
€273.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.8
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés7.0
Collet kapacitás1 / 8 "
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség60,000 rpm
Tömlő hossza60 "
Ház anyagaÖsszetett
HP0.05
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5 1 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya0.5 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóHáz anyagaHPTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Air Pencil Grinder Ipari 60000 Rpm | AB6XXQ 22P487 CP3000-600CR1.56.0IpariAcél0.126"0.3 font€980.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Air Ceruzacsiszoló Általános 60000 ford./perc
€273.96 /Mértékegység