CHICAGO PNEUMATIC Légceruza-csiszolók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Csapágyak: Labda , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 60,000 rpm , Tömlő hossza: 60 " , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Csavar , Változó sebesség: Igen
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóHáz anyagaHPTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
CP3000-600CR
1.56.0IpariAcél0.126"0.3 font€980.38
B
CP9104Q
1.87.0általánosÖsszetett0.055 1 / 5 "0.5 font€273.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?