Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Air Pencil Grinder Ipari 60000 Rpm | AB6XXQ 22P487

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR légi ceruzacsiszoló ipari 60000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6XXQ Modell: CP3000-600CRKereszthivatkozás: 22P487
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
€980.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.5
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés6.0
Collet kapacitás1 / 4 "
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség60,000 rpm
Tömlő hossza60 "
Ház anyagaAcél
HP0.12
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya0.3 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.19
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8467111040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóHáz anyagaHPTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Air Ceruzacsiszoló Általános 60000 Rpm | AA2VJL 11C977 CP9104Q1.87.0általánosÖsszetett0.055 1 / 5 "0.5 font€273.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR légi ceruzacsiszoló ipari 60000 ford./perc
€980.38 /Mértékegység