Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMX3 miniatűr lámpa 5007 5w T6 12v - 10 db-os csomag | AB9VUF

LUMAPRO 2FMX3 miniatűr lámpa 5007 5w T6 12v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VUF Modell: 2FMX3
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
€14.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője5 / 8 "
Izzó házÜveg
Áramlat420mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek50
Lámpa átmérője0.625 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens50
Max. Teljes hossz1.47 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám5007
Feszültség12
Watts5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaKezdeti lumenekLumensMax. Teljes hosszÁr
LUMAPRO 4VCX1 miniatűr lámpa C244-1 T6 12v | AD9VJN 4VCX1C244-11000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.7Dupla érintkező bajonett (BA15d)25251.77 "€7.87
LUMAPRO 4VCX6 miniatűr lámpa C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.10Dupla érintkező bajonett (BA15d)65651.73 "€7.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMX3 miniatűr lámpa 5007 5w T6 12v - 10 db-os csomag
€14.27 /csomag