Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP828H légracsnis kulcs 10 hüvelyk hosszúságú AA2VHY 11C963

CHICAGO PNEUMATIC CP828H Air Ratchet Wrench General 10 Inch Length

Raktáron
Tétel: AA2VHY Modell: CP828HKereszthivatkozás: 11C963
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
€365.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5
CFM @ Teljes terhelés15
Adóáltalános
KimerítFront
Szabad sebesség150 rpm
FogantyúAlumínium
Fejmagasság1 1 / 16 "
Fej szélessége1.625 "
Hossz10 "
Max. forgatónyomaték50 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány10 és 50 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8467115090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFej szélességeÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHosszMax. forgatónyomatékNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ légracsnis kulcs 12 hüvelyk hosszú | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 ft.-lb.1 / 2 "-10 és 90 ft.-lb.€628.78
CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q légracsnis villáskulcs ipari 12 hüvelyk hosszúságú AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 ft.-lb.3 / 8 "ravasz10 és 90 ft.-lb.€580.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828H Air Ratchet Wrench General 10 Inch Length
€365.35 /Mértékegység