Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q légracsnis villáskulcs ipari 12 hüvelyk hosszúságú AA2VHK 11C949

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q légcsavaros csavarkulcs, ipari 12 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AA2VHK Típus: CP7830QKereszthivatkozás: 11C949
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
€580.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7
CFM @ Teljes terhelés21
AdóIpari
KimerítÁllítható
Szabad sebesség190 rpm
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Fejmagasság1.25 "
Fej szélessége1.75 "
Hossz12 "
Max. forgatónyomaték90 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
Gázkarravasz
Nyomatéktartomány10 és 90 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.512
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8467115090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFej szélességeÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHosszMax. forgatónyomatékNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ légracsnis kulcs 12 hüvelyk hosszú | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 ft.-lb.1 / 2 "-10 és 90 ft.-lb.€628.78
CHICAGO PNEUMATIC CP828H légracsnis kulcs 10 hüvelyk hosszúságú AA2VHY 11C963 CP828H1.625 "51510 "50 ft.-lb.1 / 2 "Fogantyú10 és 50 ft.-lb.€365.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q légcsavaros csavarkulcs, ipari 12 hüvelykes hosszúság
€580.24 /Mértékegység