Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ légracsnis kulcs 12 hüvelyk hosszú | AA2VHJ 11C948

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ légcsavaros csavarkulcs, általános, 12 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AA2VHJ Típus: CP7830HQKereszthivatkozás: 11C948
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
€657.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.25
CFM @ Teljes terhelés21
AdóIpari
KimerítÁllítható
Szabad sebesség190 rpm
FogantyúGumi
Fejmagasság1.25 "
Fej szélessége1.75 "
Hossz12 "
Max. forgatónyomaték90 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
Nyomatéktartomány10 és 90 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8467115040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFej szélességeÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHosszMax. forgatónyomatékNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q légracsnis villáskulcs ipari 12 hüvelyk hosszúságú AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 ft.-lb.3 / 8 "ravasz10 és 90 ft.-lb.€580.24
CHICAGO PNEUMATIC CP828H légracsnis kulcs 10 hüvelyk hosszúságú AA2VHY 11C963 CP828H1.625 "51510 "50 ft.-lb.1 / 2 "Fogantyú10 és 50 ft.-lb.€373.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ légcsavaros csavarkulcs, általános, 12 hüvelykes hosszúság
€657.04 /Mértékegység