erősítők: 10 Ind / 0.3A Res. 0.15 Res. , Kar anyaga: Acél , Test anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: Pillanatnyi, DPDT, 2NC / 2NO, ezüst kapcsolatok , Mélység: 3.04 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 2.5 " , IP besorolás: 66 , NEMA minősítés: 1, 3, 4 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 160 fokig F , Görgő átm.: 0.75 " , Henger anyaga: Acél , Henger szélessége: 0.25 " , Névleges feszültség: 125AC / 250AC / 125DC / 250DC , Szélesség: 1" , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték