Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 02605 5 csuklós pofaszem horganyzott 1/4 x 4 hüvelykes | AE9XJR 6NDF2

CHICAGO HARDWARE 02605 5 csuklós pofaszem horganyzott 1/4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9XJR Modell: 02605 5Kereszthivatkozás: 6NDF2
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
€40.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)8-1/4
Anyag1035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények
Felvesz4"
Dia Dia.1 / 4 "
típusÁllkapocs és szem
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.típusMűködési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Csatorna csonk vége 1-1/2 x 6 hüvelyk | AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"1-1 / 2 "Csonkvég21000 font€193.59
CHICAGO HARDVER 01255 3 Forgószem és szem 500 Lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Forró hengerelt acél test és szerelvények4"1 / 4 "Szem és szem500 font.€23.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02605 5 csuklós pofaszem horganyzott 1/4 x 4 hüvelyk
€40.90 /Mértékegység