Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDVER 01255 3 Forgószem és szem 500 Lb. | AG6ZRU 49P587

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Kapcsos szem és szem 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AG6ZRU Modell: 01255 3Kereszthivatkozás: 49P587
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
€23.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)8
Anyag1035 Forró hengerelt acél test és szerelvények
Felvesz4"
Dia Dia.1 / 4 "
típusSzem és szem
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.típusMűködési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 02605 5 csuklós pofaszem horganyzott 1/4 x 4 hüvelykes | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények4"1 / 4 "Állkapocs és szem500 font.€40.90
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Csatorna csonk vége 1-1/2 x 6 hüvelyk | AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"1-1 / 2 "Csonkvég21000 font€193.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Kapcsos szem és szem 500 Lb.
€23.76 /Mértékegység