PROTO Aljzatkészletek


A Proto aljzatkészletek alkalmasak sérült és makacs rögzítőkhöz, valamint olyan puha anyagokhoz, mint az alumínium, ólom és ón.

Szűrő
Fej alak: Körte , Fejtípus: Standard , Szigetelt: Nem , Zárás: Nem , Min. Arc Swing: 15 fok , Fogaskerekes fogak száma: 24 , Kimenet típusa: Bit foglalat - labda , Teljes hossz: NA , Mozgástartomány: 15 fok , Tolatás: Igen , Aljzat mélysége: Standard , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Tipp típusa: Ball Hex
StílusModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
J55100A
--DobozSAE13---€1,054.91
ajánlatkérés
B
J55200A
--DobozMetric19---€1,767.50
ajánlatkérés
C
J54207
----15-Metric-€456.68
D
J54201
----23-Metric-€811.33
E
J52203
----18-Metric-€354.01
F
J47107
----9-SAE-€469.31
G
J52200
----7-Metric-€416.23
H
J52118
----10-SAE-€141.99
I
J47100
----10-SAE-€176.54
J
J52123
----10-SAE-€165.94
K
J54128
----27-SAE-€1,191.97
L
J54205
----15-Metric-€284.83
M
J52201
----10-Metric-€613.13
N
J54124
----26-SAE-€1,017.92
O
J52226
----57-Metric-€1,533.87
P
J52114
----13-SAE-€285.59
Q
J52126
----13-SAE-€186.65
R
J52112
----13-SAE-€296.36
S
J52124
----13-SAE-€188.78
T
J47200
----12-Metric-€146.36
U
J54206
----15-Metric-€286.86
V
J47202
----12-Metric-€224.08
W
J54130T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE30---€805.18
ajánlatkérés
X
J55106A
--DobozSAE42---€3,255.58
ajánlatkérés
Y
J54118S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE18---€493.91
ajánlatkérés
Z
J52332AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokMetrikus, SAE32---€537.60
ajánlatkérés
A1
J52121S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold tokSAE21---€362.09
ajánlatkérés
B1
J47148
----148-SAE-€2,336.13
C1
J54218
----54-Metric-€1,794.84
D1
J54132
----65-SAE-€2,397.50
E1
J54110
----15-SAE-€323.98
F1
J54118T
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE18---€481.20
ajánlatkérés
G1
J54302
----15-SAE-€331.68
H1
J54116AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE16---€619.37
ajánlatkérés
I1
J54115S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE15---€424.03
ajánlatkérés
J1
J52325S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold tokMetrikus, SAE25---€368.45
ajánlatkérés
K1
J52112S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold tokSAE12---€223.93
ajánlatkérés
L1
J47214S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blow Mold tokMetric14---€322.91
ajánlatkérés
M1
J47137S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE37---€622.55
ajánlatkérés
N1
J47114S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blow Mold tokSAE14---€299.31
ajánlatkérés
O1
J47201
----11-Metric-€145.03
P1
J52100
----7-SAE-€416.22
Q1
J52142
----58-SAE-€1,619.11
R1
J54211
----24-Metric-€609.22
S1
J52209
----12-Metric-€229.83
T1
J47104
----10-SAE-€120.95
U1
J47106
----10-SAE-€120.17
V1
J54209
----23-Metric-€497.26
W1
J54113
----19-SAE-€549.98
X1
J54109
----19-SAE-€549.59
Y1
J54107
----15-SAE-€489.25
Z1
J54101
----19-SAE-€847.63
A2
J52215
----21-Metric-€323.60
E
J52207
----18-Metric-€371.21
B2
J52228
----57-Metric-€1,508.70
C2
J52205
----12-Metric-€226.07
D2
J52111
----10-SAE-€212.84
E2
J52107
----10-SAE-€204.53
F2
J55108
----12-SAE-€896.19
G2
J5100
----912SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€331.90
H2
J47105
----5-SAE-€254.10

Aljzatkészletek

A Proto aljzatkészletek sérült és makacs kötőelemekkel, valamint puha anyagokból, például alumíniumból, ólomból és ónból készült kötőelemekkel használhatók. Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, sugár-sarok kialakítással, hogy elmozdítsák a feszültségeket a sarkoktól, és egyenletesen oszlanak el nagy felületen. Ezeknek az aljzatoknak a belső kialakítása tovább csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás rögzítőelemek elfordításához. Ezek a Proto szerszámfoglalat -készletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtó méretben kaphatók, krómozott, teljesen polírozott vagy fekete oxid bevonattal Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, amelynek sugara sarokkialakítása a feszültség eltolódása a sarkoktól és egyenletes elosztása a nagy felületen.
  • A belső kialakítás csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás kötőelemek elfordításához.
  • Szatén / króm / teljesen polírozott / fekete oxid bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek a Proto aljzatkészletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtóméretben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.1

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő aljzatkészlet kiválasztásához?

  • Metrikus vagy SAE mérések
  • Meghajtó mérete
  • Pont

Melyik a jobb - 6 vagy 12 pontos aljzatok?

  • A 12 pontos aljzatok ideálisak könnyű javításokhoz, de a 6 pontos aljzatok erős csavarhúzáshoz ajánlottak.
  • A 6 pontos aljzatok sokkal kevésbé valószínű, hogy lecsúsznak a sarkokról vagy a makacs rögzítésekről.

Mi a különbség a racsnis és a foglalat között?

A racsnis egy fogantyú, amely egy négyzet alakú meghajtó csatlakozón keresztül bepattan a foglalat egyik végébe. Az aljzat másik vége egy rögzítőhöz illeszkedik. A racsnis készletek olyan mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a fogantyú megfeszítse a rögzítőelemet, amikor az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, és szabadon forog az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?