Állítható csökkentett nyomástartomány: 25-75 psi , Test anyaga: Sárgaréz , Megfelelőség: ASSE 1003 szabvány; (ANSI A112.26.2); CSA B356 szabvány; és az IAPMO felsorolja , Kapcsolat típus: NPT Unió x FNPT , Lemez anyaga: Megerősített EPDM , Magasság: 6" , Bemeneti méret: 1 1 / 4 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Nyomás: 400 psi , Max. Hőmérséklet: 160 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 400 PSI , Mfr. Sorozat: LFN55B , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimenet mérete: 1-1 / 4 " , Nyomásbeállítási tartomány: 25-75 psi , Stílus: Standard
, Díszítő anyaga: Bronz , Szelep kialakítása: Standard
, Szelep típusa: Standard