Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 275088 tesztgolyós dugó, több méret, 8–12 hüvelyk, 16 hüvelyk hosszú, 11 psi/ 25 láb | AE4XMJ 5NRT8

CHERNE 275088 Tesztgömbdugó, több méret, 8–12 hüvelyk, 16 hüvelyk hosszú, 11 psi/25 láb

Raktáron
Tétel: AE4XMJ Típus: 275088Kereszthivatkozás: 5NRT8
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
€1,237.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő6.75 "
Leeresztett hossz16 "
Szem belül Dia.3 / 8 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás11 psi/25 láb
Névleges méret8 "hogy 12"
Választék7 "12.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás20 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr
CHERNE 275058 tesztgolyós dugó, több méretű, 6-8 hüvelyk méretű, 14 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AE4XMK 5NRT9 2750586 "hogy 8"5.25 "8.25" -ig17 psi/40 láb30 psi14 "5"€617.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 275088 Tesztgömbdugó, több méret, 8–12 hüvelyk, 16 hüvelyk hosszú, 11 psi/25 láb
€1,237.32 /Mértékegység