Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 275058 tesztgolyós dugó, több méretű, 6-8 hüvelyk méretű, 14 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 Tesztgömbdugó, több méret, 6–8 hüvelyk, 14 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb

Raktáron
Tétel: AE4XMK Típus: 275058Kereszthivatkozás: 5NRT9
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
€617.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő5"
Leeresztett hossz14 "
Szem belül Dia.3 / 8 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret6 "hogy 8"
Választék5.25 "8.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás30 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr
CHERNE 275088 tesztgolyós dugó, több méret, 8–12 hüvelyk, 16 hüvelyk hosszú, 11 psi/ 25 láb | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "hogy 12"7 "12.25" -ig11 psi/25 láb20 psi16 "6.75 "€1,237.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 275058 Tesztgömbdugó, több méret, 6–8 hüvelyk, 14 hüvelyk hosszú, 17 psi/40 láb
€617.55 /Mértékegység