CHERNE Föld alatti tesztgolyós dugók, több méretű


A Cherne több méretű földalatti tesztgömbdugói ideálisak az áramlás blokkolására, miközben lehetővé teszik a csapadékcsatorna- és szaniterrendszerek karbantartását. Hátsó dugóként használják a csatorna levegő teszteléséhez, és többféle csőmérethez illeszthetők.

Szűrő
Eye Inside Dia .: 3 / 8 " , Anyaga: Gumi , Típus: Pneumatikus
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
275058
6 "hogy 8"5.25 "8.25" -ig17 psi/40 láb30 psi14 "5"€557.35
A
275088
8 "hogy 12"7 "12.25" -ig11 psi/25 láb20 psi16 "6.75 "€1,237.32

Működési mechanizmus

  • Helyezze a dugókat a csőbe legalább a csőátmérővel megegyező távolságra.
  • Csatlakoztassa a felfújótömlő egyik végét a dugó felfújó szerelvényéhez, és rögzítse / blokkolja a dugót.
  • Fújja fel a nyomást a dugóhoz a felfújótömlőn keresztül, és hagyja stabilizálódni.
  • Folytassa a cső tesztelésével, az alkalmazással vagy a dugó egyéb felhasználásával.
  • Engedje el a dugó nyomását a veszélyes zónán kívülről, amíg a dugó teljesen le nem ereszti, és távolítsa el a merevítő/blokkoló rendszert.

Jellemzők

  • A Cherne több méretű földalatti tesztgolyós dugók (275058 és 275088) egyaránt tömítik a szabálytalan alakú és kerek csöveket.
  • Természetes gumi konstrukciójuk a kiváló memória és kopás érdekében.
  • A felfújó szelep eltávolítható és cserélhető (ha sérült) gyorsleválasztó szerelvényekkel.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi a Cherne pneumatikus dugók eltarthatósági ideje?

A Cherne 2 év garanciát vállal minden pneumatikus dugóra (a gyártás dátumától számítva), ha ellenőrzött körülmények között és 0 és 125 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tartják.

Mi történik a dugók túl- vagy alulfújása esetén?

  • Túlfújás: A dugó kimozdulását és extrém gyorsasággal történő felszakadását okozhatja.
  • Alulfújás: Előfordulhat, hogy a hordozó és a rögzített dugó kimozdul a csőből.

Milyen gyakran kell ellenőrizni a dugók nyomását?

A felfújási nyomást használat közben legalább 4 óránként ellenőrizni és fenntartani kell.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?