Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 271208 dugó, 2 hüvelykes méret, 3 hüvelyk hosszúság, 22 psi/ 50 láb | AD2EVL 3NVU5

CHERNE 271208 Dugó, 2 hüvelykes méretű, 3 hüvelykes hosszúság, 22 psi / 50 láb

Raktáron
Tétel: AD2EVL Típus: 271208Kereszthivatkozás: 3NVU5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz3"
Anyagpolipropilén
Max. Ellennyomás22 psi/50 láb
Névleges méret2"
Választék1.89 "2.09" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 271158 dugó, 1.5 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 22 psi/ 50 láb | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48 "1.63" -ig22 psi/50 láb2.5 "polipropilén€8.85
CHERNE 271308 dugó, 3 hüvelykes méret, 3.7 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "3.09" -ig13 psi/30 láb3.7 "polipropilén€11.70
CHERNE 271408 dugó, 4 hüvelykes méret, 3.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "4.09" -ig13 psi/30 láb3.5 "polipropilén€17.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 271208 Dugó, 2 hüvelykes méretű, 3 hüvelykes hosszúság, 22 psi / 50 láb
€10.81 /Mértékegység