Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 271158 dugó, 1.5 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 22 psi/ 50 láb | AD2EVK 3NVU4

CHERNE 271158 Dugó, 1.5 hüvelykes méretű, 2.5 hüvelykes hosszúság, 22 psi / 50 láb

Raktáron
Tétel: AD2EVK Típus: 271158Kereszthivatkozás: 3NVU4
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
€8.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz2.5 "
Anyagpolipropilén
Max. Ellennyomás22 psi/50 láb
Névleges méret1.5 "
Választék1.48 "1.63" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 271208 dugó, 2 hüvelykes méret, 3 hüvelyk hosszúság, 22 psi/ 50 láb | AD2EVL 3NVU5 2712082"1.89 "2.09" -ig22 psi/50 láb3"polipropilén€10.81
CHERNE 271308 dugó, 3 hüvelykes méret, 3.7 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "3.09" -ig13 psi/30 láb3.7 "polipropilén€11.54
CHERNE 271408 dugó, 4 hüvelykes méret, 3.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "4.09" -ig13 psi/30 láb3.5 "polipropilén€17.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 271158 Dugó, 1.5 hüvelykes méretű, 2.5 hüvelykes hosszúság, 22 psi / 50 láb
€8.85 /Mértékegység